Motion
60749371

Made in USA
60749371

Tornillo manual de plástico estriado - 3/4" OAL, diámetro de cabeza de 3/4" x altura de cabeza de 5/16", rojo
Artículo MI #11692946
No. Fabricante 60749371
Precio37.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60749371

Tornillo manual de plástico estriado - 3/4" OAL, diámetro de cabeza de 3/4" x altura de cabeza de 5/16", rojo
Artículo MI #11692946
No. Fabricante 60749371

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    1/4
  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Rojo
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
60749371 60749371 1/4X3/4" 100-PACK ROJO
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo