Motion
60749488

Made in USA
60749488

Tornillo manual de plástico estriado - 13mm OAL, 13mm diámetro de cabeza x 5.5mm altura de cabeza, rojo
Artículo MI #11692954
No. Fabricante 60749488
Precio31.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60749488

Tornillo manual de plástico estriado - 13mm OAL, 13mm diámetro de cabeza x 5.5mm altura de cabeza, rojo
Artículo MI #11692954
No. Fabricante 60749488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    13.00 mm
  • Altura del cabezal
    5.50 mm
  • Longitud
    13.00 mm
  • Diámetro del hombro
    9.80 mm

Detalles

  • Color de la cabeza
    Rojo
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Plástico
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60749488 60749488 4MX13M 100-PACK ROJO KN
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo