Motion
63409429

Made in USA
63409429

Tubo redondo laminado de epoxi amarillo-verde (G10/FR4) de 5/8" de D.I. x 0.749" de D.E., de 36 a 48" de largo
Artículo MI #11694922
No. Fabricante 63409429
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63409429

Tubo redondo laminado de epoxi amarillo-verde (G10/FR4) de 5/8" de D.I. x 0.749" de D.E., de 36 a 48" de largo
Artículo MI #11694922
No. Fabricante 63409429
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6250 pulg., 5/8 pulg.
  • Longitud máxima
    48 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7490 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Disponible en longitudes aleatorias de 20 - 48"
  • Color
    Amarillo-verde
  • Material
    Laminado de epoxi-vidrio (G10/FR4)
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
63409429 63409429 .625 ID X 0,062 PARED G1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno