Motion
63411516

Made in USA
63411516

Tubo redondo laminado fenólico con base de papel tostado (XX) de 1/4" de D.I. x 0.312" de D.E., de 36 a 48" de largo
Artículo MI #11695084
No. Fabricante 63411516
Precio54.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63411516

Tubo redondo laminado fenólico con base de papel tostado (XX) de 1/4" de D.I. x 0.312" de D.E., de 36 a 48" de largo
Artículo MI #11695084
No. Fabricante 63411516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2500 pulg., 1/4 pulg.
  • Longitud máxima
    48 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3120 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0310 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Disponible en longitudes aleatorias de 30 - 48"
  • Color
    Tostado
  • Material
    Laminado fenólico con base de papel (XX)
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
63411516 63411516 .250 ID X 0,031 PARED XX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo