Motion
63411656

Made in USA
63411656

Tubo redondo laminado fenólico con base de papel tostado (XX) de 3/8" de D.I. x 0.561" de D.E., de 36 a 48" de largo
Artículo MI #11695095
No. Fabricante 63411656
Precio68.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63411656

Tubo redondo laminado fenólico con base de papel tostado (XX) de 3/8" de D.I. x 0.561" de D.E., de 36 a 48" de largo
Artículo MI #11695095
No. Fabricante 63411656

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio68.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3750 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud máxima
    48 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5610 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0930 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Disponible en longitudes aleatorias de 30 - 48"
  • Color
    Tostado
  • Material
    Laminado fenólico con base de papel (XX)
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
63411656 63411656 .375 ID X 0,093 PARED XX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo