Motion
63415822

Made in USA
63415822

24 Inch Long, 0.04 Inch Thick, Nylon Airtight Molded Bellows;3-1/2 Inch Inside Diameter
Artículo MI #11695419
No. Fabricante 63415822
Precio359.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63415822

24 Inch Long, 0.04 Inch Thick, Nylon Airtight Molded Bellows;3-1/2 Inch Inside Diameter
Artículo MI #11695419
No. Fabricante 63415822

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio359.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud comprimida
    3 pulg.
  • Diámetro interior
    3-1/2 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Material
    Nailon
  • Temperatura máxima
    220 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipo
    Fuelles moldeados herméticos

Descripción general

Descripción del fabricante
AIRE DE NEOPRENO DE 63415822 63415822 3.5X5X24"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo