Motion
63415863

Made in USA
63415863

24 Inch Long, 0.04 Inch Thick, Nylon Airtight Molded Bellows;6 Inch Inside Diameter
Artículo MI #11695423
No. Fabricante 63415863
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63415863

24 Inch Long, 0.04 Inch Thick, Nylon Airtight Molded Bellows;6 Inch Inside Diameter
Artículo MI #11695423
No. Fabricante 63415863
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud comprimida
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro interior
    6 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Material
    Nailon
  • Temperatura máxima
    220 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipo
    Fuelles moldeados herméticos

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO AIRTI DE 63415863 63415863 6X8X24"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo