Especificaciones
Dimensiones
- Tensión de entrada mínima115 V CA/CC
- Profundidad general2-1/2 pulg.
- Altura total4-1/2 pulg.
- Ancho general4 pulg.
Detalles
- Tipo de envolventeAdjunto
- Caballos de fuerza1 @ 440-550 Volt, 1/4 @ 115 VDC, 1/4 @ 230 VDC, 1-1/2 @ 115 Volt, 2 @ 115 Volt, 2 @ 230 Volt
- Tensión de entrada máxima230 V CA/CC; 550 V CA
- Tipo de operaciónMantenido (MA)
- Estándares cumplidosCertificación CSA, UL Listed