Motion
63748883

Made in USA
63748883

1 fase, Voltaje de entrada de 230 VCA/VCC, mantenido (MA), Interruptor de tambor cerrado;4 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de profundidad x 4-1/2 pulgadas de alto, certificación CSA, UL Listed
Artículo MI #11695464
No. Fabricante 63748883
Price$216.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63748883

1 fase, Voltaje de entrada de 230 VCA/VCC, mantenido (MA), Interruptor de tambor cerrado;4 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de profundidad x 4-1/2 pulgadas de alto, certificación CSA, UL Listed
Artículo MI #11695464
No. Fabricante 63748883

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$216.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tensión de entrada mínima
    115 V CA/CC
  • Profundidad general
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    4-1/2 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Details

  • Tipo de envolvente
    Adjunto
  • Caballos de fuerza
    1/4 @ 115 VDC, 1/4 @ 230 VDC, 1-1/2 @ 115 Volt, 2 @ 230 Volt
  • Tensión de entrada máxima
    230 V CA/CC
  • Número de fases
    1
  • Tipo de operación
    Mantenido (MA)
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, UL Listed

Descripción general

Descripción del fabricante
63748883 63748883 SOLO REVOLUCIONES MONOFÁSICAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo