Motion
63748909

Made in USA
63748909

230 VCA/VCC, Voltaje de entrada de 550 VCA, mantenido (MA), Interruptor de tambor cerrado;5 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de profundidad x 5-1/2 pulgadas de alto
Artículo MI #11695466
No. Fabricante 63748909
Precio418.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63748909

230 VCA/VCC, Voltaje de entrada de 550 VCA, mantenido (MA), Interruptor de tambor cerrado;5 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de profundidad x 5-1/2 pulgadas de alto
Artículo MI #11695466
No. Fabricante 63748909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio418.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tensión de entrada mínima
    115 V CA/CC
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg.
  • Altura total
    5-1/2 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de envolvente
    Adjunto
  • Caballos de fuerza
    1 @ 115 VDC, 1 @ 230 VDC, 1-1/2 @ 115 Volt, 2 @ 115 Volt, 2 @ 230 Volt, 2 @ 440-550 Volt
  • Tensión de entrada máxima
    230 V CA/CC; 550 V CA
  • Tipo de operación
    Mantenido (MA)

Descripción general

Descripción del fabricante
63748909 63748909 HASTA 2 HP A 440-550V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo