Motion
63748917

Made in USA
63748917

230 VCA/VCC, Voltaje de entrada de 550 VCA, mantenido (MA), Interruptor de tambor cerrado;6-1/8 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de profundidad x 5-5/8 pulgadas de alto, Certificación CSA, Listado UL
Artículo MI #11695467
No. Fabricante 63748917
Precio550.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63748917

230 VCA/VCC, Voltaje de entrada de 550 VCA, mantenido (MA), Interruptor de tambor cerrado;6-1/8 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de profundidad x 5-5/8 pulgadas de alto, Certificación CSA, Listado UL
Artículo MI #11695467
No. Fabricante 63748917

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio550.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tensión de entrada mínima
    115 V CA/CC
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg.
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Ancho general
    6-1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de envolvente
    Adjunto
  • Caballos de fuerza
    2 @ 115 Volt, 2 @ 230 VDC, 3 @ 115 Volt, 3 @ 230 Volt, 5 @ 230 Volt, 7-1/2 @ 440-550 Volt
  • Tensión de entrada máxima
    230 V CA/CC; 550 V CA
  • Tipo de operación
    Mantenido (MA)
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, UL Listed

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE REVOLUCIONES DE 63748917 63748917 A 7.5 HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo