Motion
63764856

Made in USA
63764856

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 1/2" de diámetro - 0.022" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.162" de diámetro
Artículo MI #11695472
No. Fabricante 63764856
Precio6.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63764856

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 1/2" de diámetro - 0.022" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 0.162" de diámetro
Artículo MI #11695472
No. Fabricante 63764856

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0220 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.162 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Nailon
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
63764856 63764856 1/2 X 0,022 120GT ABRS
  • El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
  • Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo