Motion
63764930

Made in USA
63764930

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 1-1/4" de diámetro - 0.022" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 1/4" de diámetro
Artículo MI #11695480
No. Fabricante 63764930
Precio11.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63764930

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 1-1/4" de diámetro - 0.022" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 3-1/2" OAL, Mango de acero inoxidable de 1/4" de diámetro
Artículo MI #11695480
No. Fabricante 63764930

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0220 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Nailon
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
63764930 63764930 1-1/4 X 0,022 120 GT AB
  • El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
  • Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo