Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte2.2500 pulg.
- Ancho de corte1.0625 pulg.
- Ángulo incluido60
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
- Longitud del mango2-11/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de dientes12
- Plano WeldonSí
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.