Motion
63930507

Made in USA
63930507

Cortador de cola de milano de 2-1/2" de diámetro x 3/4" de ancho, cobalto de 45°sin recubrimiento, diámetro de mango de 1", 3-3/4" OAL, longitud de mango de 3", 12 dientes
Artículo MI #11695520
No. Fabricante 63930507
Precio748.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63930507

Cortador de cola de milano de 2-1/2" de diámetro x 3/4" de ancho, cobalto de 45°sin recubrimiento, diámetro de mango de 1", 3-3/4" OAL, longitud de mango de 3", 12 dientes
Artículo MI #11695520
No. Fabricante 63930507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio748.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    2.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.7500 pulg.
  • Ángulo incluido
    45
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
63930507 63930507 2-1/2 X 3/4W 45DEG EE. UU.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo