Motion
64474596

Made in USA
64474596

1/8" de diámetro del hombro x 1/8" de longitud del hombro, #4-40 UNC, tornillo de precisión para hombro ranurado;303, 18-8 acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, altura de la cabeza de 1/8" x diámetro de la cabeza de 1/4"
Artículo MI #11695536
No. Fabricante 64474596
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64474596

1/8" de diámetro del hombro x 1/8" de longitud del hombro, #4-40 UNC, tornillo de precisión para hombro ranurado;303, 18-8 acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, altura de la cabeza de 1/8" x diámetro de la cabeza de 1/4"
Artículo MI #11695536
No. Fabricante 64474596
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/8 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    1/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    5/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable con parche de nailon con seguro
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
64474596 64474596 1/8X1/8 RANURA 18-8 SS S
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.El nailon es un material ligero y no conductor utilizado en las roscas para evitar el aflojamiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo