Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Altura del cabezal1/8 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal5/32in
- Diámetro del hombro1/8 pulg.
- Longitud del hombro3/8 pulg.
- Profundidad de la rosca5/32 pulg.
- Tamaño de la rosca#4-40
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable con parche de nailon con seguro
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
64474638 64474638 1/8X3/8 RANURA 18-8 SS S
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.El nailon es un material ligero y no conductor utilizado en las roscas para evitar el aflojamiento.