Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza9/32 pulg.
- Altura del cabezal1/8 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal5/32in
- Diámetro del hombro5/32 pulg.
- Longitud del hombro1/8 pulg.
- Profundidad de la rosca3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6-32
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable con parche de nailon con seguro
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.El nailon es un material ligero y no conductor utilizado en las roscas para evitar el aflojamiento.