Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza5/16 pulg.
- Altura del cabezal5/32 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Diámetro del hombro3/16 pulg.
- Longitud del hombro3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable con parche de nailon con seguro
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
64475098 64475098 3/16X3/4 18-8 SS AUTOMÁTICO-
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.El nailon es un material ligero y no conductor utilizado en las roscas para evitar el aflojamiento.