Motion
64475221

Made in USA
64475221

1/4" de diámetro del hombro x 1-1/2" de longitud del hombro, #10-32 UNF, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;303, 18-8 acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, altura de la cabeza de 3/16" x diámetro de la cabeza de 3/8"
Artículo MI #11695600
No. Fabricante 64475221
Precio7.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64475221

1/4" de diámetro del hombro x 1-1/2" de longitud del hombro, #10-32 UNF, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;303, 18-8 acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, altura de la cabeza de 3/16" x diámetro de la cabeza de 3/8"
Artículo MI #11695600
No. Fabricante 64475221

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable con parche de nailon con seguro
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
64475221 64475221 1/4X1-1/2 18-8 SS AUTOMÁTICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.El nailon es un material ligero y no conductor utilizado en las roscas para evitar el aflojamiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo