Motion
64475320

Made in USA
64475320

3/16" Diámetro del hombro x 7/16" Longitud del hombro, #8-32 UNC, Tornillo de precisión para hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, Altura de la cabeza de 5/32" x Diam de la cabeza de 5/16"
Artículo MI #11695610
No. Fabricante 64475320
Precio3.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64475320

3/16" Diámetro del hombro x 7/16" Longitud del hombro, #8-32 UNC, Tornillo de precisión para hombro hexagonal;303, 18-8 Acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, Altura de la cabeza de 5/32" x Diam de la cabeza de 5/16"
Artículo MI #11695610
No. Fabricante 64475320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    3/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    7/16 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable con parche de nailon con seguro
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
64475320 64475320 3/16X7/16 18-8 SS AUTOMÁTICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.El nailon es un material ligero y no conductor utilizado en las roscas para evitar el aflojamiento.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo