Motion
64815863

Made in USA
64815863

Varilla roscada - Material de acero inoxidable, Derecho, 7/8-9 Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #11695624
No. Fabricante 64815863
Precio146.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64815863

Varilla roscada - Material de acero inoxidable, Derecho, 7/8-9 Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #11695624
No. Fabricante 64815863

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/8 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    316
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCADO 64815863 64815863 7/8-9X3' 316SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo