Motion
64822588

Made in USA
64822588

Rueda de mano desplazada de 15", buje de 3", hierro fundido, acabado liso
Artículo MI #11695701
No. Fabricante 64822588
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64822588

Rueda de mano desplazada de 15", buje de 3", hierro fundido, acabado liso
Artículo MI #11695701
No. Fabricante 64822588

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    15 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Rueda de mano desplazada

Descripción general

Descripción del fabricante
DIA DE 64822588 64822588 15" SIN MÁQUINA DESACTIVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo