Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#4-40
- Anchura a través de planos5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.