Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8 - 6
- Anchura a través de planos1-7/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.