Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM6x1.00
- Anchura a través de planos7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.