Motion
64827041

Made in USA
64827041

M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 1-1/2”, Acabado chapado en zinc, 5/8" de ancho en planos
Artículo MI #11695730
No. Fabricante 64827041
Precio5.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64827041

M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 1-1/2”, Acabado chapado en zinc, 5/8" de ancho en planos
Artículo MI #11695730
No. Fabricante 64827041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Anchura a través de planos
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
64827041 64827041 8MM-1.25X1-1/2" 5/8HEX
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo