Motion
64827249

Made in USA
64827249

7/8-9 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 2-1/2”, Acabado chapado en zinc, 1-1/4" de ancho en planos
Artículo MI #11695744
No. Fabricante 64827249
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64827249

7/8-9 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 2-1/2”, Acabado chapado en zinc, 1-1/4" de ancho en planos
Artículo MI #11695744
No. Fabricante 64827249
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9
  • Anchura a través de planos
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
64827249 64827249 7/8-9X2"1/2-1"1/4 CPLI
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo