Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Anchura a través de planos1/2 pulg.
Detalles
- MaterialLatón
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas.