Motion
64827306

Made in USA
64827306

1/2-13 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar OAL de 1-1/4 in de latón, 5/8 in de ancho en planos
Artículo MI #11695750
No. Fabricante 64827306
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64827306

1/2-13 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar OAL de 1-1/4 in de latón, 5/8 in de ancho en planos
Artículo MI #11695750
No. Fabricante 64827306
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Anchura a través de planos
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Latón
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
64827306 64827306 1/2-13X1"1/4-5/8 LATÓN
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo