Motion
64827496

Made in USA
64827496

5/8-11 UNC, 2-1/8" OAL Stainless Steel Standard Coupling Nut, 13/16" Width Across Flats
Artículo MI #11695769
No. Fabricante 64827496
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64827496

5/8-11 UNC, 2-1/8" OAL Stainless Steel Standard Coupling Nut, 13/16" Width Across Flats
Artículo MI #11695769
No. Fabricante 64827496
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11
  • Anchura a través de planos
    13/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
64827496 64827496 5/8-11X2"1/8-13/16 316
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo