Motion
64827553

Made in USA
64827553

1/4-20 x 1/2-13 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 1”, Acabado chapado en zinc, 1/4" de ancho en planos
Artículo MI #11695773
No. Fabricante 64827553
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64827553

1/4-20 x 1/2-13 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 1”, Acabado chapado en zinc, 1/4" de ancho en planos
Artículo MI #11695773
No. Fabricante 64827553
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 x 1/2-13
  • Anchura a través de planos
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
64827553 64827553 1/4-20X1/2-13X1"1/4 RE
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo