Motion
64827637

Made in USA
64827637

3/4-10 x 7/8-9 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 1-3/4”, Acabado chapado en zinc, 1-3/4" de ancho en planos
Artículo MI #11695778
No. Fabricante 64827637
Precio7.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64827637

3/4-10 x 7/8-9 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 1-3/4”, Acabado chapado en zinc, 1-3/4" de ancho en planos
Artículo MI #11695778
No. Fabricante 64827637

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 x 7/8-9
  • Anchura a través de planos
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
64827637 64827637 3/4-10X7/8-9X1"3/4 ROJO
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo