Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Anchura a través de planos1/2 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas.