Motion
64827694

Made in USA
64827694

7/16-20 UNF, Tuerca de acoplamiento estándar de acero inoxidable OAL de 1-1/4 in, 9/16 in de ancho en planos
Artículo MI #11695784
No. Fabricante 64827694
Precio12.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64827694

7/16-20 UNF, Tuerca de acoplamiento estándar de acero inoxidable OAL de 1-1/4 in, 9/16 in de ancho en planos
Artículo MI #11695784
No. Fabricante 64827694

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Anchura a través de planos
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
64827694 64827694 7/16-20X1"1/4-9/16 FIN
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo