Motion
64918741

Made in USA
64918741

#4-40 UNC 2 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado en cromo y canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 1-7/8" OAL, 9/16" Longitud de rosca, H1
Artículo MI #11695789
No. Fabricante 64918741
Precio31.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
64918741

#4-40 UNC 2 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado en cromo y canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 1-7/8" OAL, 9/16" Longitud de rosca, H1
Artículo MI #11695789
No. Fabricante 64918741

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M14x2.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H1
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
64918741 64918741 4-40 H1 2FL CROMO SP
  • El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada. Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre y otros materiales sin cromo.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo