Motion
65366718

Made in USA
65366718

Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico M3x0.50 ;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, parcialmente roscado
Artículo MI #11695951
No. Fabricante 65366718
Precio0.33 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
65366718

Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico M3x0.50 ;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, parcialmente roscado
Artículo MI #11695951
No. Fabricante 65366718

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 12.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
65366718 65366718 M3X.5X25 HÉXICO MÉTRICO SH
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"