Motion
65546301

Made in USA
65546301

2:1, Tubo eléctrico termorretráctil de PVC; Negro
Artículo MI #11696012
No. Fabricante 65546301
Precio88.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
65546301

2:1, Tubo eléctrico termorretráctil de PVC; Negro
Artículo MI #11696012
No. Fabricante 65546301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio88.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.3130 pulg.;7.94 mm
  • Diámetro interior
    5/8 pulg., 15.88 mm
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Grosor de la pared después de la contracción
    0.0330 pulg.;0.84 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 ℉~221 ℉
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos, resistente a las llamas, resistente a los hongos, resistente a la humedad, resistente al aceite, resistente a la luz solar, resistente a los rayos UV
  • Disminución Relación  
    2:1
  • Temperatura de contracción
    212.00 F
  • Estándares cumplidos
    ASTM D3150, CSA OFT, cumple con RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2 Clase 2, UL 224 VW-1
  • Estilo
    Disminución térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
65546301 65546301 HS105 5/8" 50'RL BLK P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo