Especificaciones
Dimensiones
- Después de la contracción del diámetro interior3/4 pulg.;19.05 mm
- Diámetro interior1-1/2 pulg., 38.10 mm
- Longitud total25.00 pies
- Grosor de la pared después de la contracción0.0430 pulg.;1.09 mm
Detalles
- ColorBorrar
- MaterialPVC
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 ℉~221 ℉
- Características de resistenciaResistente a productos químicos, resistente a las llamas, resistente a los hongos, resistente a la humedad, resistente al aceite, resistente a la luz solar, resistente a los rayos UV
- Disminución Relación2:1
- Temperatura de contracción212.00 F
- Estándares cumplidosASTM D3150, CSA OFT, cumple con RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2 Clase 2, UL 224 VW-1
- EstiloDisminución térmica