Motion
65546558

Made in USA
65546558

Tubo eléctrico termorretráctil de PVC de 6 in 2:1de largo;Negro
Artículo MI #11696037
No. Fabricante 65546558
Price$43.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
65546558

Tubo eléctrico termorretráctil de PVC de 6 in 2:1de largo;Negro
Artículo MI #11696037
No. Fabricante 65546558

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$43.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Después de la contracción del diámetro interior
    2 pulg.;50.80 mm
  • Diámetro interior
    4 pulg., 101.60 mm
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor de la pared después de la contracción
    0.0730 pulg.;1.85 mm

Details

  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 ℉~221 ℉
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos, resistente a las llamas, resistente a los hongos, resistente a la humedad, resistente al aceite, resistente a la luz solar, resistente a los rayos UV
  • Shrink Ratio  
    2:1
  • Temperatura de contracción
    212.00 F
  • Estándares cumplidos
    ASTM D3150, CSA OFT, cumple con RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2 Clase 2, UL 224 VW-1
  • Estilo
    Disminución térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
65546558 65546558 HS105 4X6" BLK 5/PK PV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo