Motion
66049321

Made in USA
66049321

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 1-1/4-7 Tamaño de la rosca, 6 pies Longitud
Artículo MI #11696058
No. Fabricante 66049321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
66049321

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 1-1/4-7 Tamaño de la rosca, 6 pies Longitud
Artículo MI #11696058
No. Fabricante 66049321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-7

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado con aceite
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Especificación del material
    36
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
66049321 66049321 1 1/4-7 6 FT.ST.THREAD
  • El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo