Motion
66050188

Made in USA
66050188

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 1/2-13 Tamaño de la rosca, 6 pies Longitud
Artículo MI #11696064
No. Fabricante 66050188
Precio16.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
66050188

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 1/2-13 Tamaño de la rosca, 6 pies Longitud
Artículo MI #11696064
No. Fabricante 66050188

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Especificación del material
    36
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
66050188 66050188 1/2-13 CON PLACA DE ZINC 6 F
  • El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo