Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 pulg.
- Longitud6 pies
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Detalles adicionalesEste producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialLatón
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
- Tipo de roscaUNC
- TipoVarilla roscada de uso general
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc que es duradera, no magnética y conductora.