Motion
66056227

Made in USA
66056227

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 3/4-16 Tamaño de la rosca, 6 pies Longitud
Artículo MI #11696096
No. Fabricante 66056227
Precio87.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
66056227

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 3/4-16 Tamaño de la rosca, 6 pies Longitud
Artículo MI #11696096
No. Fabricante 66056227

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado con aceite
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Especificación del material
    36
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Multa
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
66056227 66056227 3/4-16 6 FT.ST.THREADE
  • El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo