Motion
66056524

Made in USA
66056524

5/16-24 x 6' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNF
Artículo MI #11696103
No. Fabricante 66056524
Precio31.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
66056524

5/16-24 x 6' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNF
Artículo MI #11696103
No. Fabricante 66056524

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    304 (18-8)
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
66056524 66056524 5/16-24X6' 304SS TREA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo