Motion
66056581

Made in USA
66056581

1/2-20 x 6' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNF
Artículo MI #11696106
No. Fabricante 66056581
Precio73.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
66056581

1/2-20 x 6' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNF
Artículo MI #11696106
No. Fabricante 66056581

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    304 (18-8)
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCA 66056581 66056581 1/2-20X6' 304SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo