Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Tamaño de la rosca3/4-16
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material304 (18-8)
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.