Motion
67133280

Made in USA
67133280

6D, Calibre 11 , Mango liso de clavos comunes OAL de 2”, Acero inoxidable T304
Artículo MI #11696175
No. Fabricante 67133280
Precio26.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67133280

6D, Calibre 11 , Mango liso de clavos comunes OAL de 2”, Acero inoxidable T304
Artículo MI #11696175
No. Fabricante 67133280

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    17/64 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1200 pulg.
  • Tamaño
    6D
  • Tamaño del cable
    #11

Detalles

  • Calibre
    11
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    T304
  • Tipo de punto
    Diamante
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo
    Común

Descripción general

Descripción del fabricante
67133280 67133280 6D CLAVO COMÚN S/S(1LB
  • Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo