Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza9/32 pulg.
- Longitud2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.1340 pulg.
- Tamaño8D
- Tamaño del cable#10
Detalles
- Calibre10
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del materialT304
- Tipo de puntoDiamante
- Tipo de mangoSuave
- TipoComún
Descripción general
- Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.