Motion
67133520

Made in USA
67133520

3D, Calibre 14 , Mango liso de clavos comunes OAL de 1-1/4”, Cobre
Artículo MI #11696180
No. Fabricante 67133520
Precio39.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67133520

3D, Calibre 14 , Mango liso de clavos comunes OAL de 1-1/4”, Cobre
Artículo MI #11696180
No. Fabricante 67133520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0830 pulg.
  • Tamaño
    3D

Detalles

  • Calibre
    14
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Cobre
  • Tipo de punto
    Diamante
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo
    Común

Descripción general

Descripción del fabricante
67133520 67133520 3D COBRE DE ACEITE COM(1LB
  • Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
  • El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidad. Se utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo